

5,36 €/ Unitéhors TVA
6,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12.10.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Type de brides | Demi bride |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 1 in |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Zinc galvanisé sans Cr6 |
Pression de service max. | 345 bar |
Poids | 0.22 kg |
8,25 €/ Unitéhors TVA
9,98 €TVA incluse
55 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026