Eriks
FLEXION

FLEXION rouleau tuyau TU-PUA-10/65-BLK-50M-FX 10x6,5 polyuréthane noir

  • ERIKS:14451957
Image 1
Ces tubes sont fabriqués en polyuréthane polyester shore 98 A et sont utilisés dans 90% des applications pneumatiques jusqu'à 8 bar de pression. Leur grande flexibilité, combinée à un rayon de courbure serré et à un comportement anti-flexion, est très appréciée.
Ajouter à la liste

101,71 €/ Rouleauhors TVA

123,07 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION