6,94 €/ Unitéhors TVA
8,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Type | ESA |
Type de raccord | Régleur de débit |
Norme d'Exécution | Droit |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 8 |
Type de commande | Uni-directionnel |
Pression de service | de -0.75 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM (Polyoxyméthylène) |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 301 (1.4310) |
Type tube | PA 12 (Nylon) to DIN 73378 or PU SH A 98 metric tubing |
Fluide | Air comprimé |
D | 8 |
C | 16.8 |
E | 52 mm |
A | 22 mm |
B | 44.1 mm |
d | 4.3 mm |