Eriks
FLEXION

FLEXION Régulateur de vitesse, pièce de raccordement, matériau composite, régulation d'écoulement unidirectionnelle 6 mm x 6 mm

  • ERIKS:13960651
Image 1
Ajouter à la liste

5,79 €/ Unitéhors TVA

7,01 €TVA incluse

64 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Type
ESA
Type de raccord
Régleur de débit
Norme d'Exécution
Droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6
Type de commande
Uni-directionnel
Pression de service
de -0.75 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM (Polyoxyméthylène)
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 301 (1.4310)
Type tube
PA 12 (Nylon) to DIN 73378 or PU SH A 98 metric tubing
Fluide
Air comprimé
D
6
C
15.5
E
47.1 mm
A
20 mm
B
40.7 mm
d
4.3 mm