Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord Té en laiton nickelé M/F/F - 1/4 x 1/4

  • ERIKS:14378235
Image 1
Material: nickel plated brass
Ajouter à la liste

4,06 €/ Unitéhors TVA

4,91 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

504 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
W89A
Type
ADPT-B-T
Matériau
Laiton, nickelé
Forme
Forme T
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1/4
Raccord filetée 2
Filetage intérieur BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/4
Température de service
de -40 jusqu'à 150 °C
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 60 bar
Pression maximum de service
60 bar