Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif droit SRS9-L28

  • ERIKS:11687451
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

295,68 €/ Unitéhors TVA

357,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SRS9
Exécution
Droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
28L - M36x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
28L - M36x2.0
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
350 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
18
G
M 36x2
L1
40 mm
L2
74.5 mm
L3
15 mm
S1
41 mm
S2
36 mm
S3
46 mm
I1
32.5 mm
I2
67 mm