Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif droit SRS38-S14

  • ERIKS:14842924
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

219,96 €/ Unitéhors TVA

266,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SRS38
Exécution
Droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
14S - M22x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
14S - M22x1.5
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
420 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
AD
14S
DN
10
G1
M 22x1.5
L1
104 mm
L2
63 mm
L3
25 mm
S1
32 mm
S2
24 mm
S3
32 mm