Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif droit SRS38-S10

  • ERIKS:14842922
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

214,20 €/ Unitéhors TVA

259,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SRS38
Exécution
Droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
10S - M18x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
10S - M18x1.5
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
420 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
AD
10S
DN
7
G1
M 18x1.5
L1
103.5 mm
L2
65 mm
L3
24 mm
S1
27 mm
S2
19 mm
S3
24 mm