Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif droit SRS37-L12

  • ERIKS:14842914
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

211,92 €/ Unitéhors TVA

256,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SRS37
Exécution
Droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12L - M18x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
12L - M18x1.5
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
350 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
AD
12L
DN
10
G1
M 18x1.5
L1
102 mm
L2
62 mm
L3
26 mm
S1
32 mm
S2
22 mm
S3
24 mm