387,36 €/ Unitéhors TVA
468,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | SRS10 |
Exécution | Droit |
Matériau | Acier, traité zinc/nickel |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 38S - M52x2.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 38S - M52x2.0 |
Matériau du joint | NBR |
Pression de service maximum | 420 bar |
Température de service | de -30 jusqu'à 95 °C |
Médium | L'huile hydraulique |
DN | 32 |
G | M 52x2 |
L1 | 47 mm |
L2 | 92 mm |
L3 | 15 mm |
S1 | 60 mm |
S2 | 55 mm |
S3 | 65 mm |
I1 | 31 mm |
I2 | 76 mm |