244,08 €/ Unitéhors TVA
295,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | SR8 |
Exécution | Droit |
Matériau | Acier, traité zinc/nickel |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 25S - M36x2.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 25S - M36x2.0 |
Matériau du joint | NBR |
Pression de service maximum | 420 bar |
Température de service | de -30 jusqu'à 95 °C |
Médium | L'huile hydraulique |
DN | 19 |
G | M 36x2 |
L1 | 96 mm |
L2 | 72 mm |
S1 | 41 mm |
S2 | 36 mm |