Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif droit SR7-L28

  • ERIKS:11687436
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

240,84 €/ Unitéhors TVA

291,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SR7
Exécution
Droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
28L - M36x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
28L - M36x2.0
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
350 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
19
G
M 36x2
L1
88.5 mm
L2
73.5 mm
S1
41 mm
S2
36 mm