Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif droit SR7-L08

  • ERIKS:11687430
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

173,04 €/ Unitéhors TVA

209,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SR7
Exécution
Droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8L - M14x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
8L - M14x1.5
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
350 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
6
G
M 14x1.5
L1
57 mm
L2
43 mm
S1
22 mm
S2
17 mm