Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif droit SR5-B24-L42

  • ERIKS:14842958
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

296,88 €/ Unitéhors TVA

359,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SR5
Exécution
Droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1.1/2" BSP cyl.
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
42L - M52x2.0
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
250 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
32
G
G1.1/2
L1
108 mm
L2
75 mm
S1
60 mm
S2
55 mm
d
55 mm
i
22 mm