Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif droit SR5-B16-L28

  • ERIKS:11687425
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

236,76 €/ Unitéhors TVA

286,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SR5
Exécution
Droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1" BSP cyl.
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
28L - M36x2.0
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
350 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
19
G
G1
L1
92 mm
L2
66.5 mm
S1
46 mm
S2
36 mm
d
40 mm
i
18 mm