179,88 €/ Unitéhors TVA
217,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | SR5 |
Exécution | Droit |
Matériau | Acier, traité zinc/nickel |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 3/8" BSP cyl. |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 12L - M18x1.5 |
Matériau du joint | NBR |
Pression de service maximum | 350 bar |
Température de service | de -30 jusqu'à 95 °C |
Médium | L'huile hydraulique |
DN | 7 |
G | G3/8 |
L1 | 72 mm |
L2 | 53 mm |
S1 | 30 mm |
S2 | 22 mm |
d | 22 mm |
i | 12 mm |