Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif droit SR43-B16

  • ERIKS:14842844
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

311,64 €/ Unitéhors TVA

377,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SR43
Exécution
Droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Taraudé
Taille de Raccord 1
1" BSP cyl.
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
1" BSP cyl.
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
420 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
16
G1
G1
G2
G1 mm
L1
123.5 mm
L2
122.5 mm
S1
36 mm
S2
41 mm