Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif droit SR43-B06

  • ERIKS:14842840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

206,28 €/ Unitéhors TVA

249,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SR43
Exécution
Droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Taraudé
Taille de Raccord 1
3/8" BSP cyl.
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
3/8" BSP cyl.
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
420 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
8
G1
G3/8
G2
G3/8 mm
L1
89.5 mm
L2
88.5 mm
S1
27 mm
S2
27 mm