Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif droit SR42-B24

  • ERIKS:14842837
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

381,84 €/ Unitéhors TVA

462,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SR42
Exécution
Droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1.1/2" BSP cyl.
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
1.1/2" BSP cyl.
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
250 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
30
G1
G1.1/2
G2
G1.1/2 mm
L1
168.5 mm
L2
146.5 mm
S1
65 mm
S2
55 mm