299,40 €/ Unitéhors TVA
362,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | SR42 |
Exécution | Droit |
Matériau | Acier, traité zinc/nickel |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 1" BSP cyl. |
Raccord 2 | Taraudé |
Taille de Raccord 2 | 1" BSP cyl. |
Matériau du joint | NBR |
Pression de service maximum | 350 bar |
Température de service | de -30 jusqu'à 95 °C |
Médium | L'huile hydraulique |
DN | 16 |
G1 | G1 |
G2 | G1 mm |
L1 | 122.5 mm |
L2 | 104 mm |
S1 | 36 mm |
S2 | 41 mm |