Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif droit SR42-B10

  • ERIKS:14842833
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

222,48 €/ Unitéhors TVA

269,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SR42
Exécution
Droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
5/8" BSP cyl.
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
5/8" BSP cyl.
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
350 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
10
G1
G5/8
G2
G5/8 mm
L1
96 mm
L2
80.5 mm
S1
32 mm
S2
32 mm