Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif droit SR41-B12-B08

  • ERIKS:14842909
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

238,32 €/ Unitéhors TVA

288,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SR41
Exécution
Droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
3/4" BSP cyl.
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/2" BSP cyl.
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
420 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
10
G1
G3/4
G2
G1/2 mm
L1
59.5 mm
L2
89.5 mm
S1
32 mm
S2
27 mm