Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif droit SR4-M42-S30

  • ERIKS:14842951
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

284,52 €/ Unitéhors TVA

344,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SR4
Exécution
Droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
M 42x2
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
30S - M42x2.0
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
420 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
25
G1
M 42x2
L1
109 mm
L2
75.5 mm
S1
60 mm
S2
55 mm
d
50 mm
i
20 mm