Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif droit SR4-M33-S25

  • ERIKS:14842950
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

240,36 €/ Unitéhors TVA

290,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SR4
Exécution
Droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
M 33x2
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
25S - M36x2.0
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
420 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
19
G1
M 33x2
L1
96 mm
L2
66 mm
S1
41 mm
S2
36 mm
d
40 mm
i
18 mm