183,60 €/ Unitéhors TVA
222,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | SR4 |
Exécution | Droit |
Matériau | Acier, traité zinc/nickel |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | M 18x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 12S - M20x1.5 |
Matériau du joint | NBR |
Pression de service maximum | 420 bar |
Température de service | de -30 jusqu'à 95 °C |
Médium | L'huile hydraulique |
DN | 7 |
G1 | M 18x1.5 |
L1 | 72 mm |
L2 | 52.5 mm |
S1 | 30 mm |
S2 | 22 mm |
d | 24 mm |
i | 12 mm |