Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif droit SR4-M14-S06

  • ERIKS:14842945
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

175,56 €/ Unitéhors TVA

212,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SR4
Exécution
Droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
M 14x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
6S - M14x1.5
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
420 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
4
G1
M 14x1.5
L1
61 mm
L2
42 mm
S1
22 mm
S2
17 mm
d
19 mm
i
12 mm