Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif droit SR36-B04-S08

  • ERIKS:14842896
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

195,48 €/ Unitéhors TVA

236,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SR36
Exécution
Droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1/4" BSP cyl.
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
8S - M16x1.5
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
420 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
AD
8S
DN
5
G1
G1/4
G2
M 16x1.5 mm
L1
65.5 mm
L2
72.5 mm
L3
84.5 mm
S1
27 mm
S2
19 mm