Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif droit SR35-B08-L18

  • ERIKS:14842892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

225,72 €/ Unitéhors TVA

273,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SR35
Exécution
Droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1/2" BSP cyl.
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
18L - M26x1.5
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
350 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
AD
18L
DN
10
G1
G1/2
G2
M 26x1.5 mm
L1
64 mm
L2
71.5 mm
L3
85.5 mm
S1
32 mm
S2
27 mm