204,72 €/ Unitéhors TVA
247,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | SR35 |
Exécution | Droit |
Matériau | Acier, traité zinc/nickel |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 1/2" BSP cyl. |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 15L - M22x1.5 |
Matériau du joint | NBR |
Pression de service maximum | 350 bar |
Température de service | de -30 jusqu'à 95 °C |
Médium | L'huile hydraulique |
AD | 15L |
DN | 10 |
G1 | G1/2 |
G2 | M 22x1.5 mm |
L1 | 64.5 mm |
L2 | 71.5 mm |
L3 | 85.5 mm |
S1 | 32 mm |
S2 | 24 mm |