Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif droit SR35-B06-L12

  • ERIKS:14842889
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

195,60 €/ Unitéhors TVA

236,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SR35
Exécution
Droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
3/8" BSP cyl.
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
12L - M18x1.5
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
350 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
AD
12L
DN
8
G1
G3/8
G2
M 18x1.5 mm
L1
63.5 mm
L2
70.5 mm
L3
82.5 mm
S1
27 mm
S2
19 mm