179,16 €/ Unitéhors TVA
216,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | SR35 |
Exécution | Droit |
Matériau | Acier, traité zinc/nickel |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | 1/4" BSP cyl. |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 6L - M12x1.5 |
Matériau du joint | NBR |
Pression de service maximum | 350 bar |
Température de service | de -30 jusqu'à 95 °C |
Médium | L'huile hydraulique |
AD | 6L |
DN | 4 |
G1 | G1/4 |
G2 | M 12x1.5 mm |
L1 | 63.5 mm |
L2 | 70.5 mm |
L3 | 82.5 mm |
S1 | 27 mm |
S2 | 19 mm |