Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif droit SR34-S20

  • ERIKS:14842882
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

299,04 €/ Unitéhors TVA

361,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SR34
Exécution
Droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
20S - M30x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
20S - M30x2.0
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
420 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
AD
20S
DN
16
G1
M 30x2
L1
91.5 mm
L2
112.5 mm
S1
46 mm
S2
36 mm