Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif droit SR33-L12

  • ERIKS:14842871
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

220,20 €/ Unitéhors TVA

266,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SR33
Exécution
Droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12L - M18x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
12L - M18x1.5
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
350 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
AD
12L
DN
10
G1
M 18x1.5
L1
67 mm
L2
81 mm
S1
32 mm
S2
22 mm