Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif droit SR3-B12-S20

  • ERIKS:11687403
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

209,88 €/ Unitéhors TVA

253,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SR3
Exécution
Droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
3/4" BSP cyl.
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
20S - M30x2.0
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
420 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
16
G
G3/4
L1
92 mm
L2
65.5 mm
S1
41 mm
S2
36 mm
d
32 mm
i
16 mm