Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif droit SR3-B08-S16

  • ERIKS:11687404
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

192,12 €/ Unitéhors TVA

232,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SR3
Exécution
Droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1/2" BSP cyl.
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
16S - M24x1.5
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
420 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
10
G
G1/2
L1
74 mm
L2
51.5 mm
S1
30 mm
S2
24 mm
d
27 mm
i
14 mm