Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif droit SR21-B12

  • ERIKS:11592562
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

202,80 €/ Unitéhors TVA

245,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SR21
Exécution
Droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
3/4" BSP cyl.
Raccord 2
Taraudé
Taille de Raccord 2
3/4" BSP cyl.
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
350 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
16
G1
G3/4
G2
G3/4 mm
L1
96 mm
L2
79.5 mm
S1
41 mm
S2
41 mm