Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif coudé SHS18-S30

  • ERIKS:11687501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

418,20 €/ Unitéhors TVA

506,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SHS18
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
30S - M42x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
30S - M42x2.0
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
420 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
25
G
M 42x2
L1
44 mm
L2
49 mm
L3
15 mm
L4
82.5 mm
S1
60 mm
S2
60 mm
S3
50 mm
I1
30.5 mm
I2
35.5 mm