Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif coudé SHS18-S20

  • ERIKS:11687500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

295,92 €/ Unitéhors TVA

358,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SHS18
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
20S - M30x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
20S - M30x2.0
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
420 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
16
G
M 30x2
L1
39 mm
L2
37 mm
L3
15 mm
L4
67 mm
S1
41 mm
S2
40 mm
S3
41 mm
I1
28.5 mm
I2
26.5 mm