257,40 €/ Unitéhors TVA
311,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | SHS18 |
Exécution | À angle droit |
Matériau | Acier, traité zinc/nickel |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 16S - M24x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 16S - M24x1.5 |
Matériau du joint | NBR |
Pression de service maximum | 420 bar |
Température de service | de -30 jusqu'à 95 °C |
Médium | L'huile hydraulique |
DN | 10 |
G | M 24x1.5 |
L1 | 26 mm |
L2 | 33 mm |
L3 | 5 mm |
L4 | 49 mm |
S1 | 30 mm |
S2 | 30 mm |
S3 | 32 mm |
I1 | 17.5 mm |
I2 | 24.5 mm |