Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif coudé SHS18-S06

  • ERIKS:11687496
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

222,24 €/ Unitéhors TVA

268,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SHS18
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
6S - M14x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
6S - M14x1.5
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
420 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
4
G
M 14x1.5
L1
23 mm
L2
23 mm
L3
5 mm
L4
39.5 mm
S1
22 mm
S2
20 mm
S3
19 mm
I1
16 mm
I2
16 mm