Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif coudé SHS17-L35

  • ERIKS:14842992
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

354,48 €/ Unitéhors TVA

428,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SHS17
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
35L - M45x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
35L - M45x2.0
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
350 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
30
G
M 45x2
L1
44 mm
L2
45 mm
L3
15 mm
L4
88.5 mm
S1
60 mm
S2
60 mm
S3
55 mm
I1
33.5 mm
I2
34.5 mm