Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif coudé SHS17-L15

  • ERIKS:14842988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

252,48 €/ Unitéhors TVA

305,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SHS17
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
15L - M22x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
15L - M22x1.5
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
350 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
10
G
M 22x1.5
L1
26 mm
L2
29 mm
L3
5 mm
L4
48 mm
S1
32 mm
S2
23 mm
S3
32 mm
I1
19 mm
I2
22 mm