223,80 €/ Unitéhors TVA
270,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | SHS17 |
Exécution | À angle droit |
Matériau | Acier, traité zinc/nickel |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 8L - M14x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 8L - M14x1.5 |
Matériau du joint | NBR |
Pression de service maximum | 350 bar |
Température de service | de -30 jusqu'à 95 °C |
Médium | L'huile hydraulique |
DN | 6 |
G | M 14x1.5 |
L1 | 23 mm |
L2 | 22.5 mm |
L3 | 5 mm |
L4 | 39 mm |
S1 | 22 mm |
S2 | 20 mm |
S3 | 19 mm |
I1 | 16 mm |
I2 | 15.5 mm |