134,52 €/ Unitéhors TVA
162,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | SH50 |
Exécution | À angle droit |
Matériau | Acier, traité zinc/nickel |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | M 22x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 20S - M30x2.0 |
Matériau du joint | NBR |
Pression de service maximum | 350 bar |
Température de service | de -30 jusqu'à 95 °C |
Médium | L'huile hydraulique |
DN | 12 |
G1 | M 22x1.5 |
G2 | M 30x2 mm |
A | 73 mm |
B | 48 mm |
C | 56 mm |
D | 36 mm |
E | 14 mm |
SW | 32 mm |
VK | 40 mm |