115,08 €/ Unitéhors TVA
139,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | SH50 |
Exécution | À angle droit |
Matériau | Acier, traité zinc/nickel |
Raccord 1 | Fileté |
Taille de Raccord 1 | M 22x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 16S - M24x1.5 |
Matériau du joint | NBR |
Pression de service maximum | 400 bar |
Température de service | de -30 jusqu'à 95 °C |
Médium | L'huile hydraulique |
DN | 10 |
G1 | M 22x1.5 |
G2 | M 24x1.5 mm |
A | 59 mm |
B | 38.5 mm |
C | 46 mm |
D | 30 mm |
E | 12 mm |
SW | 27 mm |
VK | 32 mm |