Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif coudé SH50-M22-S12

  • ERIKS:14842853
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

111,96 €/ Unitéhors TVA

135,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SH50
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
M 22x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
12S - M20x1.5
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
350 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
10
G1
M 22x1.5
G2
M 20x1.5 mm
A
59 mm
B
38.5 mm
C
44 mm
D
28 mm
E
12 mm
SW
27 mm
VK
32 mm