Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif coudé SH49-M27-L15

  • ERIKS:14842850
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

116,16 €/ Unitéhors TVA

140,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SH49
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
M 27x2
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
15L - M22x1.5
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
350 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
10
G1
M 27x2
G2
M 22x1.5 mm
A
75 mm
B
50 mm
C
56 mm
D
36 mm
E
16 mm
SW
32 mm
VK
40 mm