Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif coudé SH49-M26-L18

  • ERIKS:14842851
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

124,92 €/ Unitéhors TVA

151,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SH49
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
M 26x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
18L - M26x1.5
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
350 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
12
G1
M 22x1.5
G2
M 26x1.5 mm
A
73 mm
B
48 mm
C
52 mm
D
32 mm
E
14 mm
SW
32 mm
VK
40 mm