Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif coudé SH32-S06

  • ERIKS:14843074
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

96,24 €/ Unitéhors TVA

116,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SH32
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
6S - M14x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
6S - M14x1.5
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
400 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
4
G1
M 14x1.5
A
51 mm
B
33 mm
C
39 mm
D
25.5 mm
E
12 mm
SW
19 mm
VK
27 mm