Eriks
FLEXION

FLEXION Raccord rotatif coudé SH31-L28

  • ERIKS:14843071
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

136,08 €/ Unitéhors TVA

164,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
SH31
Exécution
À angle droit
Matériau
Acier, traité zinc/nickel
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
28L - M36x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
28L - M36x2.0
Matériau du joint
NBR
Pression de service maximum
250 bar
Température de service
de -30 jusqu'à 95 °C
Médium
L'huile hydraulique
DN
24
G1
M 36x2
A
101.5 mm
B
62 mm
C
79 mm
D
46.5 mm
E
14 mm
SW
50 mm
VK
65 mm